TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-18.5

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-18.5
Rubix:20303634
Fabrikant:5057155
EAN:4031132072821
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-18.5
Technische samenvatting
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte127 mm
Snijlengte64 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-18.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-18.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte127 mm
Snijlengte64 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,15 excl. BTW
/ stuk
63,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen