DORMER HSS XL BOOR 10XD AFM. 11/64"X315 A12511/64X315

Metaalboren A125

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A12511/64X315
Rubix:A0243977
EAN:7320760214404
DORMER HSS XL BOOR 10XD AFM. 11/64"X315 A12511/64X315

Technische samenvatting

Boordiameter4,37 mm
Totale lengte315 mm
Snijlengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS XL BOOR 10XD AFM. 11/64"X315 A12511/64X315


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,37 mm
Totale lengte315 mm
Snijlengte250 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4,37 mm
€ 45,16 excl. BTW
/ stuk
€ 54,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen