TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.7

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-1.7
Rubix:20303600
Fabrikant:5057117
EAN:4031132070896
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.7

Technische samenvatting

Boordiameter1,7 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.7


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-1.7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,7 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte10 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,7 mm
€ 35,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen