TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-9.9

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-9.9
Rubix:20301230
Fabrikant:5060647
EAN:4031132054469
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-9.9

Technische samenvatting

Boordiameter9,9 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-9.9


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-9.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,9 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,9 mm
43,43 excl. BTW
/ stuk
52,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen