TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-11

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-11
Rubix:20684291
Fabrikant:5057128
EAN:4031132072579
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-11
Technische samenvatting
Boordiameter11 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-11


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-11

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat11 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,14 excl. BTW
/ stuk
34,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen