TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-23/64IN

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-23/64IN
Rubix:20303646
Fabrikant:5057171
EAN:4031132072401
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-23/64IN

Technische samenvatting

Boordiameter9,129 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-23/64IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-23/64IN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,129 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte40 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,129 mm
€ 20,16 excl. BTW
/ stuk
€ 24,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen