TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-4.4

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-4.4
Rubix:20303666
Fabrikant:5057194
EAN:4031132071657
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-4.4
Technische samenvatting
Boordiameter4,4 mm
Totale lengte58 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-4.4


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-4.4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,4 mm
Totale lengte58 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,55 excl. BTW
/ 5 stuks
30,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen