TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8.6
HSS-E-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1544-8.6
Rubix:20301374
Fabrikant:5062136
EAN:4031132055244

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8.6
ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-8.6
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,6 mm |
| Totale lengte | 175 mm |
| Snijlengte | 100 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,95 excl. BTW
/ stuk
€ 49,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen