TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-4.5

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-4.5
Rubix:20303667
Fabrikant:5057195
EAN:4031132071671
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-4.5
Technische samenvatting
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte58 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-4.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-4.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte58 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,75 excl. BTW
/ 5 stuks
29,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen