TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6.2

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-6.2
Rubix:20686202
Fabrikant:5057215
EAN:4031132072036
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6.2
Technische samenvatting
Boordiameter6,2 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6.2


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-6.2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,2 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte31 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,65 excl. BTW
/ 5 stuks
47,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen