TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.300U0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-02.300U0-WJ30RE
Rubix:A0023130
Fabrikant:7781156
EAN:4031132437637
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.300U0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter2,3 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.300U0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6539 • 3xD • Cylindrical shank • point angle 140° • Dc=0.0906in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,3 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte13 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal
Schroefhoek30 °
Slijpenprofielgeslepen
Schachtrechte cilindrische schacht (d1 = 2,3 mm)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat2,3 mm
€ 42,27 excl. BTW
/ stuk
€ 51,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen