TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO6

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-NO6
Rubix:20303794
Fabrikant:5057105
EAN:4031132071855
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO6

Technische samenvatting

Boordiameter5,182 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO6


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,182 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,182 mm
31,95 excl. BTW
/ 5 stuks
38,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen