CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 5,5 - 860944

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860944
Rubix:20852342
EAN:3660338157592
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 5,5 - 860944
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 5,5 - 860944


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat5,5 mm
3,20 excl. BTW
/ stuk
3,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden