CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 3/32 ANSI 880955

Boor HSSE5 Gold

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:880955
Rubix:A0050860
CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 3/32 ANSI 880955
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter2,38 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 3/32 ANSI 880955


Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid300
Boordiameter2,38 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,90 excl. BTW
/ 10 stuks
16,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen