TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-2.4

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-2.4
Rubix:20687367
Fabrikant:5236407
EAN:4031132264240
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-2.4

Technische samenvatting

Boordiameter2,4 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-2.4


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-2.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter2,4 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte10 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,4 mm
€ 54,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 65,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen