COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0820-098A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0820-098A1-GMGC34
Rubix:A0433130
Fabrikant:6151083
EAN:26151083
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0820-098A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter8,2 mm
Totale lengte192 mm
Snijlengte99,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0820-098A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte192 mm
Snijlengte99,7 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte12,1585
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
374,53 excl. BTW
/ stuk
453,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen