TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-5.5

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1149XPL-5.5
Rubix:20687400
Fabrikant:5236440
EAN:4031132264578
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-5.5
Technische samenvatting
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte19 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-5.5


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-5.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte19 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,74 excl. BTW
/ stuk
16,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen