TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.6

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-9.6
Rubix:20687442
Fabrikant:5236482
EAN:4031132264998
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.6

Technische samenvatting

Boordiameter9,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.6


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-9.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,6 mm
€ 48,73 excl. BTW
/ stuk
€ 58,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen