TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-6.4

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-6.4
Rubix:20687410
Fabrikant:5236450
EAN:4031132264677
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-6.4

Technische samenvatting

Boordiameter6,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-6.4


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-6.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,4 mm
€ 17,49 excl. BTW
/ stuk
€ 21,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen