Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0740-028A1-PM P1BM
Rubix:A0436547
Fabrikant:8151238
EAN:7323226354744

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0740-028A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,4 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 41 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,316239 |
| Schroefhoek | 28,1215 ° |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerde staalsoorten, laaggelegeerde staalsoorten/laag-koolstofstaal, laag- en hooggelegeerde staalsoorten, en gietstalen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen