TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-6.9

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-6.9
Rubix:20687415
Fabrikant:5236455
EAN:4031132264721
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-6.9

Technische samenvatting

Boordiameter6,9 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-6.9


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-6.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,9 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,9 mm
20,16 excl. BTW
/ stuk
24,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen