TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-8.9

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1149XPL-8.9
Rubix:20687435
Fabrikant:5236475
EAN:4031132264929
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-8.9
Technische samenvatting
Boordiameter8,9 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-8.9


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-8.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,9 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,61 excl. BTW
/ stuk
35,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen