TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-16.000D0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-16.000D0-WJ30RE
Rubix:A0022999
Fabrikant:7287709
EAN:4031132400747
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-16.000D0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-16.000D0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.6299in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte45 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal
Tolerantieschafttoleranz h6
Verhouding boordiameter/-lengte≈ 3 × d_c (lc = 45 mm bij dc = 16 mm)
Schroefhoek30 °
Slijpensplit point (spitzenwinkel 140°)
Schachtschaft volgens din 6535 form he + hb (combinatieschacht), 180° gedraaid
Interne koelingnee
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstofgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
173,74 excl. BTW
/ stuk
210,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen