TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.3

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-9.3
Rubix:20687439
Fabrikant:5236479
EAN:4031132264967
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.3

Technische samenvatting

Boordiameter9,3 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.3


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-9.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,3 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,3 mm
€ 33,60 excl. BTW
/ stuk
€ 40,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen