CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 2,9 - 860918

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860918
Rubix:20852394
EAN:3660338157332
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 2,9 - 860918
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter2,9 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 2,9 - 860918


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,9 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat2,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,90 excl. BTW
/ 10 stuks
25,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen