TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-2.5

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-2.5
Rubix:20303004
Fabrikant:5200087
EAN:4031132260310
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-2.5

Technische samenvatting

Boordiameter2,5 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-2.5


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-2.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte10 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat2,5 mm
€ 63,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 76,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen