COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1000-043A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1000-043A1-GM X1BM
Rubix:A0403536
Fabrikant:7781722
EAN:7323224676787
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1000-043A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1000-043A1-GM X1BM


Monoblock hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,2
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen; ook hrsa-legeringen en niet-ferrometalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 248,80 excl. BTW
/ stuk
€ 301,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen