TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-6.5

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-6.5
Rubix:20303045
Fabrikant:5200122
EAN:4031132260730
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-6.5

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-6.5


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-6.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat6,5 mm
€ 32,21 excl. BTW
/ stuk
€ 38,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen