Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2000-320A1-GM X2BL
Rubix:A0442055
Fabrikant:8173360
EAN:7323226458954

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2000-320A1-GM X2BL
Microboor monolithisch hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 35 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | gecoat (coated) 12xd |
| Tolerantie | js7 (+/- 6 micron) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 16xd |
| Slijpen | centraal dunner geslepen (center-thinned) |
| Schacht | ø3,0 |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | iso-bereiken p, m, k, n, s, o en h |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,90 excl. BTW
/ stuk
€ 186,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
