TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-6.6

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-6.6
Rubix:20303046
Fabrikant:5200123
EAN:4031132260747
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-6.6

Technische samenvatting

Boordiameter6,6 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-6.6


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-6.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat6,6 mm
€ 33,76 excl. BTW
/ stuk
€ 40,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen