TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-07.541A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-07.541A1-WJ30RE
Rubix:A0022412
Fabrikant:6618354
EAN:4031132367484
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-07.541A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter7,541 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-07.541A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2969in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,541 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normstandaard
Bekledingtialn
Tolerantiein plaats daarvan: vhm-spiraalboor (hardmetaal) met interne koeling (koelkanaal) voor 5×d.
Schachtronde schacht met vlakken (3 vlakken)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaalaluminium, messing, brons, gietijzer, koper, nikkel, staal, titanium
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 89,79 excl. BTW
/ stuk
€ 108,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen