TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9.8

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1154TFT-9.8
Rubix:20303077
Fabrikant:5200167
EAN:4031132261065
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9.8
Technische samenvatting
Boordiameter9,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-9.8


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-9.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat9,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,23 excl. BTW
/ stuk
55,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen