COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-1000-050-XD 1730
Volledig hardmetalen frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1K335-1000-050-XD 1730
Rubix:A0441305
Fabrikant:8213570
EAN:7323226617399

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-1000-050-XD 1730
Toepassingen
Snijgegevens berekenen; Gereedschap assembleren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,33 |
| Schroefhoek | 36 ° |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 30 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,42 excl. BTW
/ stuk
€ 102,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen