TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-9.8
HSS-diepgatboren, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1622-9.8
Rubix:20685938
Fabrikant:5062647
EAN:4031132153278

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-9.8
ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-9.8
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,8 mm |
| Totale lengte | 265 mm |
| Snijlengte | 169 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/1 |
| Schroefhoek | 265 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 9,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,62 excl. BTW
/ stuk
€ 68,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen