CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 6,5 - 861353

Cilindrische hss boren - hss - lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:861353
Rubix:20851542
EAN:3660338161605
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 6,5 - 861353
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte97 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 6,5 - 861353


Cilindrische hss boren - hss - lang
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte97 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat6,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,02 excl. BTW
/ stuk
7,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden