TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-2.3

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1547-2.3
Rubix:20301410
Fabrikant:5062169
EAN:4031132055619
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-2.3
Technische samenvatting
Boordiameter2,3 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-2.3


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-2.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,3 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,00 excl. BTW
/ 10 stuks
170,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen