DORMER HSCO HSS SPIRAALBOOR PFX A978 5,00 X 315 MM

Metaalboren A978

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A9785.0X315
Rubix:20011716
EAN:7320760148884
DORMER HSCO HSS SPIRAALBOOR PFX A978 5,00 X 315 MM

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte315 mm
Snijlengte210 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO HSS SPIRAALBOOR PFX A978 5,00 X 315 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².
FORET 5,0 EXTRALONG 315 QC A978 HSCO TAILLE PFX

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte315 mm
Snijlengte210 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5 mm
45,77 excl. BTW
/ stuk
55,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen