TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-6.5

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-6.5
Rubix:20301353
Fabrikant:5062115
EAN:4031132055039
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-6.5

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-6.5


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-6.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,5 mm
€ 124,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 150,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen