METABO METAALBOREN HSS G 5,2 X 86 627894000 (PK=10ST)

Metaalboor HSS-G, DIN 338, geslepen

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:627894000
Rubix:A0217231
Fabrikant:627894000
EAN:4007430065148
METABO METAALBOREN HSS G 5,2 X 86 627894000 (PK=10ST)

Technische samenvatting

Boordiameter5,2 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO METAALBOREN HSS G 5,2 X 86 627894000 (PK=10ST)


Precisie-spiraalboor van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, kruis-punthoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diametertolerantie h8, Oppervlak blank, Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid in industrie en ambacht., Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferro metalen, kunststof. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
€ 32,25 excl. BTW
/ pak
€ 39,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen