TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.2

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-3.2
Rubix:20301419
Fabrikant:5062178
EAN:4031132055701
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.2

Technische samenvatting

Boordiameter3,2 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.2


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-3.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,2 mm
59,15 excl. BTW
/ 5 stuks
71,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen