DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 14,00 X 390 MM

Metaalboren A977

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A97714.0
Rubix:20017609
EAN:7320760347317
DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 14,00 X 390 MM

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte390 mm
Snijlengte270 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A977 14,00 X 390 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².
FORET 14,0 EXTRALONG 390 QC A977 HSCO TAILLE PFX

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte390 mm
Snijlengte270 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Punthoek130 °
Diameter handvat14 mm
€ 253,93 excl. BTW
/ stuk
€ 307,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen