TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-12

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-12
Rubix:20301407
Fabrikant:5062165
EAN:4031132135069
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-12

Technische samenvatting

Boordiameter12 mm
Totale lengte205 mm
Snijlengte120 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-12


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-12

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte205 mm
Snijlengte120 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat12 mm
€ 103,50 excl. BTW
/ stuk
€ 125,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen