Referenties
Dormer:A5101/8
Rubix:20015022
Fabrikant:5970041
EAN:7320760168974

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR AD X A510 3,18 MM 1/8
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 ADX 130° TiN gecoat 4xD voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten.
Sterke punten
A510 HSS ADX TiN Jobber Drill – Metric
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,18 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | tin |
| Te bewerken materiaal | staal, rvs, gietijzer, koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 3,18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,92 excl. BTW
/ stuk
€ 20,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
