TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-6.5

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1547-6.5
Rubix:20301457
Fabrikant:5062211
EAN:4031132056036
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-6.5
Technische samenvatting
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-6.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-6.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
104,25 excl. BTW
/ 5 stuks
126,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen