Referenties
Walter Titex:A1244-11.5
Rubix:20680170
Fabrikant:5060324
EAN:4031132041476

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-11.5
Als set verkrijgbaar
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,5 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 11,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,23 excl. BTW
/ stuk
€ 43,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen