TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-3
Rubix:20301417
Fabrikant:5062176
EAN:4031132055688
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3 mm
€ 112,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 135,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen