CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 6.8 MM - 845904

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:4971840
GISS Cutline:845904
Rubix:20622434
EAN:3660338079412
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 6.8 MM - 845904
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 6.8 MM - 845904


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat6,8 mm
€ 4,28 excl. BTW
/ stuk
€ 5,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden