TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-7.9

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-7.9
Rubix:20301469
Fabrikant:5062224
EAN:4031132235875
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-7.9

Technische samenvatting

Boordiameter7,9 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-7.9


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-7.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,9 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,9 mm
39,45 excl. BTW
/ stuk
47,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen