TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-2.3
HSS-E-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1544-2.3
Rubix:20301314
Fabrikant:5062073
EAN:4031132054612

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-2.3
ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-2.3
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,3 mm |
| Totale lengte | 90 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 174,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen