TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-9.6

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-9.6
Rubix:20301384
Fabrikant:5062146
EAN:4031132055435
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-9.6

Technische samenvatting

Boordiameter9,6 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-9.6


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-9.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,6 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,6 mm
50,25 excl. BTW
/ stuk
60,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen